商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82702009品番UBS-65-30-3
参考基準価格(税別)¥237,500販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)
「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能
「65倍の増圧比」を実現
「空圧調整により油圧の圧力設定」可能
連続加圧で使用時「油温上昇なし」
「超省エネ」を実現
自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。
1.使用方式
『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様
2.クランプ作業
特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です
3.クランプ内容
「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用
「圧入・塑性」カシメ操作
「治具システム」スイング・ホールクランプ操作