イヤホン カナル型 バーガンディー レッド HP-TWF41 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82704984 品番HPTWF41R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

DDM方式ドライバーのウーファー部にベリリウムコーティング振動板を採用。これによりツイーターを必要としない程に高周波再生帯域を拡張し、さらに非常に安定した歯切れのよい低周波再生を実現。加えてハイレゾ再生の要である、ツイーター部の新開発セラミックピエゾ振動板によりハイレゾ音源のきめ細かい高音域を高精細に再生。ハイレゾ音源の再現性を飛躍的に高めます。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
アジャスタブルポートによりイヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスを軽減し、通勤や通学に最適です。
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、クリーニングクロス×1、収納ケース×1、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 + ピエゾ型 (DDM方式) レッド 質量(g)約18(ケーブルを含む) プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10〜45000 ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック振動板:13.0(ベリリウムコーティング) + ピエゾ振動板:12.0 最大入力(mW)20 音圧感度(dB/mW)出力:108±3 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする