曜日別特売
FGBAS-8-8-M3-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-8-8-M3-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705257
FGBAS-8-8-M3-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705257

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M3
ばね定数(N/mm)
17
寸法H(mm)
8
注文コード
82705257
品番
FGBAS-8-8-M3-E-40
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
1
寸法H(mm)
8
硬度
A40
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
8
最大荷重(N)
33
寸法Lf(mm)
3
ばね定数(N/mm)
17
M
(並目)ピッチ:0.5
ねじの呼び
(並目)M3
最大たわみ量(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする