メイン画像

QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706507 品番FCE2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

MPOカセットを搭載、接続して使用します。
ラベル貼付用のスペースがあります。
カバーが透明で配線の確認ができます。
両側にケーブルクリップがついています。
引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。

用途
光ファイバーケーブルの配線に
MPOカセットを搭載、接続して使用
付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯) トラスコ品番145-4812 幅(mm)447 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)454.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:2U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする