メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82706534
品番
FMS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途
光ファイバーケーブルの配線に
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
145-4793
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット数
ラックユニット:1U用