メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子 絶縁被覆なし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
82706997
品番
F92-38-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途
フェルール端子接続に。
トラスコ品番
167-1406
材質
銅/錫メッキ
全長(mm)
38
外径(Φmm)
19.5
寸法d2(Φmm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
銅:300
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表