メイン画像

SFQカセット向けパッチパネル

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード82707040 品番QPP24BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。
オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。

用途SFQカセットの取付けに。 トラスコ品番145-4824 材質冷延鋼 長さ(mm)44.7 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.94 ポート数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする