適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT
セット内容L、M、S、XS
材質シリコン
色ブラック
サイズALL
外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10