WUX500ST ビジネスプロジェクター/WUXGA/短焦点/5000lm/LCOS 短焦点モデル  WUX500ST Canon 82707249

ビジネスプロジェクター/WUXGA/短焦点/5000lm/LCOS 短焦点モデル WUX500ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82707249 品番WUX500ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短焦点モデルでありながら最大75%のレンズシフト量を実現
100型映像を1.2メートルの至近から表示することが可能です。さらに最大レンズシフト量が75%と大きく幅広い設置環境に対応します。
高解像度、高輝度、高コントラスト
短焦点モデルながら、高解像度WUXGAと高輝度5000lm / 4500lm、コントラストは2000:1を実現しました。
新たなインターフェース
Wi-Fiインターフェースを標準搭載し、パソコン画面のワイヤレスでの投写が可能※1。またHDBaseT?インターフェースを利用することで、映像・音声信号を一本のLANケーブル※2で最長100mの長距離伝送をすることが可能になります。
※1 付属のPCアプリ「Network Multi Projection」のインストールが必要です。
※2 カテゴリー5eシールドタイプ以上をご使用ください。
利用機会を広げる「NMPJ(ネットワークマルチプロジェクション)」
ネットワーク環境(LAN)での多彩な利用をサポートします。
多彩な調整機能
画像の四隅を個別に調整可能な「4点キーストーン」やなめらかなマルチ投写を可能にする「エッジブレンディング」を搭載
DICOM SIMモードに「Blue-base / Clear-base」を搭載
従来のDICOM SIMモードに加え、「Blue-base / Clear-base」をプリセットし医療機関での利用を促進

付属品リモコン、リモコン用乾電池、電源ケーブル、レンズキャップ、コンピューターケーブル、重要なお知らせ、かんたんガイド、保証書 仕様【投写比】0.56:1、【レンズシフト量】上方向:0%-75%、水平方向:±10% 質量(kg)6.3 サイズ表示:0.71型、映像:最小30型〜最大300型(0.35〜3.64m)。16:10アスペクト時 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)(標準 / エコ)395/295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含む:337×415×136、突起部含まず:337×362×118 騒音値(dB)(標準 / エコ) 38/30 機能デジタルキーストーン台形補正範囲:上下最大 ±12°(手動)、左右最大 ±12°(手動)、4点キーストーン補正対応、スクリーン色補正:手動 光源280W 超高圧水銀ランプ コントラスト比2000:1 ズーム固定 解像度【LCOSパネル】(リアル対応) WUXGA、【表示可能】アナログRGB入力時:1920×1200、コンポーネント入力時:1080PsF / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i、HDMI入力時:デジタルPC 1920×1200、デジタルビデオ 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p 焦点距離(mm)8.8 映像素子反射型液晶パネル(LCOS)×3枚 投撮距離(m)100型:1.2 接続端子DVI-I:デジタルPC/アナログPC入力、HDMI:デジタルPC/デジタルビデオ入力(Deep color 対応)、ミニD-sub15ピン:アナログPC/コンポーネントビデオ入力、ミニジャック×3:音声入力×2、音声出力×1、ミニジャック×1:ワイヤードリモコン接続、D-sub9ピン:RS-232C接続USB:Type A:USBメモリー投写(PCレスプレゼン)、RJ-45:ネットワーク接続(NMPJ対応/PJ Link接続/HDBaseTTM接続)、無線LAN:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz帯、対応チャンネル1〜11ch スピーカー5Wモノラル 駆動方式アクティブマトリックス方式 フォーカス手動 F値F2.7 画素数2304000画素(1920×1200)3枚 総画素数 6912000 明るさ(Lm)5000/ 3460 光学方式ダイクロイックミラー・PBS色分離合成 待機電力(W)0.6 /0.2 アスペクト比16:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする