メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 接続・省配線(制御機器)
PANDUIT(パンドウイット)の 端子台
PANDUIT(パンドウイット)の 端子台その他関連用品
シールドジャック用グラウンディングキット
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82707426
品番
CJSGK-XY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
用途
シールド配線の接地に。
トラスコ品番
645-2084
材質
ポリプロピレン(UL94-V2)
幅(mm)
21.2
縦(mm)
21.3
横(mm)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応