代表画像

カテゴリ6A UTPパッチコード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 82707514 品番 UTP6AX0.5MGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カテゴリ6Aのパッチコードです。
カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。
24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。
ストレインリリーフブーツ付きです。
最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 トラスコ品番249-4073 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格カテゴリ6A 全長(m)0.5 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする