代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82708266
品番
UTP28SP1MBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続に。
トラスコ品番
658-6972
色
黒
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜60
規格
カテゴリ6
全長(m)
1
難燃性
CM
ケーブル外径(Φmm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28