メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×100個)
注文コード
82708424
品番
FSDXL80-12-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途
端子台への接続に
トラスコ品番
227-7208
長さ(mm)
導電部:12、推奨剥き線:15.9
全長(mm)
21.5
色
青
外径(Φmm)
最大絶縁:7.8
推奨適合工具
CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5
適合電線範囲 AWG(#)
14
径(mm)
スタッド:2.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表