メイン画像

絶縁付きフェルール端子 短絡防止用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×100個) 注文コード 82708440 品番 FSDXL81-10-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。

用途端子台への接続に トラスコ品番227-7216 長さ(mm)導電部:10、推奨剥き線:13.5 全長(mm)19.5 グレー 外径(Φmm)最大絶縁:7.8 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12 径(mm)スタッド:2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする