メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
82708467
品番
FC-ICCY1MWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。
片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途
Cat5E〜Cat6Aの現場成端に。
仕様
LSZH、AXテクノロジー採用
適合
Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
トラスコ品番
423-7999
長さ(mm)
1000
色
白
使用温度範囲(℃)
-10〜75
推奨適合工具
EGPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.79MB)