Lightning 4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ブラック MPA-XL35DS01BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82709358 品番MPA-XL35DS01BK
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。
Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。
※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。
フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。
ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。
パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。

適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット ブラック ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする