曜日別特売
FGBAS-20-25-M6-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-20-25-M6-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709421
FGBAS-20-25-M6-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709421

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M6
ばね定数(N/mm)
170
寸法H(mm)
25
注文コード
82709421
品番
FGBAS-20-25-M6-E-70
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
16
寸法H(mm)
25
硬度
A70
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
20
最大荷重(N)
1055
寸法Lf(mm)
6
ばね定数(N/mm)
170
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
最大たわみ量(mm)
6.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする