bluetooth イヤホン カナル型 ブルー LBT-HPC14MPXBU [リモコン対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82710618 品番LBT-HPC14MPXBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。

付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台 型式密閉ダイナミック ブルー 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)約65 入力端子microUSB(充電用) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約6.0時間 動作湿度(%)相対湿度: 20〜80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:見通し約10 動作温度範囲(℃)5〜35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約120時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約6.5 マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする