付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台
型式密閉ダイナミック
色ピンク
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)約65
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6.0時間
動作湿度(%)相対湿度: 20〜80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:見通し約10
動作温度範囲(℃)5〜35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約6.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP