キーボードスタンド KS-10X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82711187 品番KS10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「KS-10X」は、折りたたみ簡単なX型のシングルタイプのキーボード・スタンドです。堅牢性に優れたスチール製を採用し、スプリング式レバーとロック式クラッチにより簡単に高さ調整できるのも特徴。ご自宅の設置からライブ演奏まで対応します。

付属品取扱説明書 材質鋼鉄 質量(kg)4.0 許容荷重(kg)最大55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775-245×510×705-1000、130×510×1025(折りたたみ時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする