DellEcoLoopProクラシックブリーフケース14-CC5425C

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712335 品番CK460-BDTM-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用
ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用
パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用
傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部
仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部
すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット
タブレット専用のパッド入りスリーブ
小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット
水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック
反射素材のアクセント
スーツケース用ストラップ
着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ

質量(kg)0.8 ブラック 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100 適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm) 保証期間3年保証

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする