DellEcoLoopUrbanバックパック14-16-CP4523B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712378 品番CK460-BDLD-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

整理整頓と使い心地を追求したデザインのDell EcoLoop Urbanバックパックは、環境に優しい素材で作られており、あらゆるライフスタイルに合わせて使用できます。

材質420D fabric ブルー 質量(g)540 容量(L)20 適合サイズノートパソコン互換性:15"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15" / up to 38.1 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×17×48 特性耐候性、パッド入りスリーブ、エアメッシュパッド入りバック、キャリングストラップ:上部キャリーハンドル、S-curve shoulder straps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする