DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712448 品番CK460-BDRP-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。

材質ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地 質量(g)590 適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×14×44.5 特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする