OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712500 品番DTOP113-006N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量16GB(メイン/標準) 使用CPUCorei5 動作周波数(GHz)CPU:2 SSD512GB 保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSインストール:Win11Pro 光学ドライブなし オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82712500 DTOP113-006N1 60729868 DTOP115-014N1 DellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y) Dell Technologies DellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y) Dell Technologies 1台 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする