OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712597 品番DTOP113-002N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量8GB(メイン/標準) 使用CPUCorei3-12100T 動作周波数(GHz)CPU:2.2 SSD256GB 保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSインストール:Win11Pro 光学ドライブなし オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする