メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×25個)
注文コード
82712746
品番
EDV10-250-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
267-9661
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
全長(mm)
26.2
色
黄
外形寸法(mm)
7.6
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
適合サイズ
タブ:250
最高使用温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
3.5〜5.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表