SPS10BTK ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP ブラック SP-S10BTK [Bluetooth対応] ラディウス 82713339

ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP ブラック SP-S10BTK [Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82713339 品番SPS10BTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手のひらサイズで迫力& 広がりあるサウンド
約Φ61.5mm 口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。
大口径ユニットが、広がりのある迫力サウンドを再生します。
連続再生時間9時間
キャンプやバーベキューのアウトドアシーンやパーティーなどでも、バッテリーを気にせずみんなで音楽を楽しめます。
IPX5 防滴Bluetoothスピーカー
水しぶきを気にせず、キッチン、キャンプやバーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防滴性能。
さまざまな場所へ持ち出して音楽を楽しめます。
2台つなげて、ステレオでも楽しめる
2台をワイヤレス接続して、ステレオ再生が可能なワイヤレスステレオシンク機能を搭載。より迫力のある音楽を楽しめます。
ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載
お気に入りのラジオ局の番組をどこでも楽しむことができます。
microSDカードからの音楽再生も可能
本体にはmicroSDカードスロットを備え、MP3・WAV形式のファイルが再生可能です。
最大128GBまでのmicroSDカードに対応し、中のデータをリピート再生できます。
また、AUXライン入力端子も備え、ポータブルオーディオプレーヤーなどと接続して楽曲再生も可能です。
ムードに合わせたイルミネーションの変更
照明エフェクトは7色あり、高速、中速、低速の三段階で7色に光るモードと、各1色だけ選ぶ4つのモードを選択できます。
付属のストラップを使えば、便利に活用できる。
付属のストラップでリュックなどに取り付けて簡単に持ち運ぶことができます。
5色のカラーバリエーション

付属品マイクロUSBケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、取扱説明書/保証書×1 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 最大出力(W)アンプ部:5 端子の種類搭載:microSDカードスロット、ステレオミニジャック(AUX-IN)、充電コネクタ(マイクロUSB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0 周波数帯域(MHz)対応FM:76〜108 再生周波数帯域(Hz)90〜20000 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間最大9時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T インピーダンス(Ω)4 対応ファイルMP3、WAV (microSD使用時) 通信距離(m)見通し距離:約10 スピーカーサイズ(mm)Φ61.5 対応microSDカードmicroSD、microSDHC、microSDXC(FAT32/exFAT 4GB〜128GB) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする