RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136

 

RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136
RCTV019PA テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPA 82714136

テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個電池寿命約12ヶ月注文コード82714136品番RCTV019PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える!
◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
◇純正リモコンに近いボタン構成
◇スリムで持ちやすく押しやすい形状
◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。
◇ストラップホール付
◇2方向のLEDで広角送信

用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm)
◇質量:約96g(電池除く)
◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用
電源単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月アズワン品番64-9711-57動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82714163
2025-08-08
用途: 自宅の自室のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

既に設定がされており快適に使用できました。
メーカーの正規品より使いやすいです。

対象商品 : 82714145
2025-08-08
用途: 自宅の茶の間のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

メーカーの正規品より使いやすいです。
価格もメーカーの正規品よりかなり安くて良かったです。

2025-02-07
用途: テレビ視聴時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

さすが中国製、リモコンだけで3台目、すぐ壊れる。テレビが壊れたら国産に変える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする