テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電池寿命約12ヶ月 注文コード82714179 品番RCTV019LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電池寿命など8種類から選べます 他の種類を見る

◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える!
◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
◇純正リモコンに近いボタン構成
◇スリムで持ちやすく押しやすい形状
◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。
◇ストラップホール付
◇2方向のLEDで広角送信

用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm)
◇質量:約96g(電池除く)
◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用
電源単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月 アズワン品番64-9711-61 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82714163
2025-08-08
用途:
自宅の自室のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

既に設定がされており快適に使用できました。
メーカーの正規品より使いやすいです。

対象商品:
82714145
2025-08-08
用途:
自宅の茶の間のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

メーカーの正規品より使いやすいです。
価格もメーカーの正規品よりかなり安くて良かったです。

2025-02-07
用途:
テレビ視聴時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

さすが中国製、リモコンだけで3台目、すぐ壊れる。テレビが壊れたら国産に変える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする