ヘッドシェル AT-LH11H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715344 品番AT-LH11H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル
不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ
取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど)
OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き
AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能
シリーズ最軽量の11g仕様

付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 仕様PCOCC 材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム 質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く) リード線OFC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする