WALKMAN NW-ZX500用 液晶保護ガラス アンチグレア Premium Style クリア PG-WMZ500GL02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715484 品番PGWMZ500GL02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

AGC社製の硬度9Hの厚み0.3mmの強化ガラスにさらさらした触り心地のアンチグレア加工を施したWALKMAN NW-ZX500用の液晶保護ガラスです。ガラス表面に光の反射を抑える、アンチグレア加工を施し、太陽光や照明などの下でも視認性を向上させます。使用感がさらさらしており、通常のガラス製品よりも向上しております。厚み0.3mmのガラスと表面硬度9Hと耐衝撃加工で画面をキズや衝撃から守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。ガラスの貼り付けに便利な治具・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種WALKMAN NW-ZX500 質量(g)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×114×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする