ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716726 品番LS50METABLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。

質量(kg)7.8 Carbon Black 出力(W)アンプ:40-100 周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む) 周波数(kHz)クロスオーバー:2.1 周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz 最大出力106dB 歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz 応答周波数(Hz)79-28 k スピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーン インピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω) 音圧感度(dB)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする