CDラジオ ブラック TY-CW10(K) [ワイドFM対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716936 品番TYCW10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。

付属品電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W)18 最大出力(W)1.5+1.5 周波数(kHz)44.1 チャンネル数2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず) 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) 入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック 受信周波数FM:76.0〜108.0MHz、AM:522〜1710kHz 出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothVer 5.0 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2 対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする