WiFiスピーカー TITAN GREY LS50Wireless II TITAN [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717085 品番LS50WWIRELWSSIITITAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現
MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現
Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現
システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB
より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計
KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き
AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です
LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。
LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています
LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです

セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書 質量(kg)20.1 TITAN GREY 出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100 消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力) 出力RCA サブウーファー 出力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311 入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz) 接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換 入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間) 周波数特性40Hz-47kHz 最大出力108dB 解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit 応答周波数(Hz)45-28k 対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64 ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnP Bluetooth4.2 ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー 周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5 Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする