カナル型イヤホン レッド HP-NX10R [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717173 品番HPNX10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。
その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。
雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。
マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
ディープマウントイヤーピース
耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性
radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。
「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。

付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 周波数特性100Hz〜10000Hz プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10〜45000 音圧レベル(dB)出力:107.2±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)18 音圧感度(dB)-42±3V/Pa ドライバー径(Φmm)7.4 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする