HDMI変換・延長プラグ ホワイト HDCMD10WH [1m /HDMI⇔miniDisplayPort /スタンダードタイプ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717435 品番HDCMD10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大解像度1920dpi×1200dpi
フルハイビジョン解像度1920×1200dpiに対応しています。
Thunderbolt端子 動作確認済み
※すべてのThunderbolt端子での動作保証するものではありません。
映像/音声出力対応
※機器がHDMI音声出力に対応している必要があります。
環境にやさしいRoHS指令対応
環境有害物質の含有量を抑えた環境にやさしいケーブルです。

ケーブル長(m)1 対応機種Mini DisplayPort(Thunderbolt) 搭載機種、及びHDMI端子搭載機種 最大解像度最大1920×1200(WUXGA) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI メス形状miniDisplayPort

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする