片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718257 品番KHM500B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)

ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間) アズワン品番64-9603-03 BluetoothVer.5.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛けフック マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする