フルワイヤレスイヤホン tiny Series ブラック HP-T60BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718573 品番HPT60BTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最小、最軽量でも妥協しない音づくり。
低域の迫力をさらに向上させ、ヴォーカルがよりクリア鮮明に聴こえる妥協なきチューニングを施しました。長時間聴いても聴き疲れしないバランスの取れた音響設計。
安定した接続性、左右同時伝送方式を採用。
従来の一般的な完全ワイヤレスイヤホンの様に左右間での通信を排除することによって、通信の帯域をより効率的に使用可能となり、接続が安定し、音飛びや音途切れなどの問題を軽減。尚且つ、音の高解像度化も実現。また左右間の伝送といった余分な通信がなくなることで音の遅延も低減。さらに、接続機器から伝送される信号の受信と、子機への信号を転送する親機の負担がなくなるため、電力消費も効率的にコンパクトなバッテリーでも長時間再生を実現いたしました。
周囲の音を取り込む、アンビエントサウンドモード。
イヤホンを装着したまま、周囲の音を取り込めます。人の声にフォーカスした機能になっているため、とっさの会話や駅のアナウンス等をイヤホンを外すことなく瞬時に聴き取る事ができます。
耳元スッキリな最小 & 最軽量設計、なのに最大再生30時間。
耳からはみ出さない形状
耳の小さな方にもおすすめの、最小クラスのコンパクトイヤホンです。充電ケースも最小クラスで、ポケットに入れてもカバンに入れても邪魔になりません。
イヤーピースは、外耳道に沿うように変形し密着感を向上させ、高音、低音がよりクリアに聴こえます。
最大再生 30時間でパワフル長持ちロングバッテリー
イヤホン単体で連続再生10時間、ケースからの充電を合わせると30時間再生が可能。普段の通勤通学はもちろん、旅行や出張でもお使いいただけます。
音量調節も、アンビエントサウンドモードも耳元で簡単操作。
接続端末を取り出すことなく操作。
耳元で全ての操作が可能なため、接続端末を取り出す必要はありません。
料理中や運動中など、接続端末を操作できない時でも、音量調節、楽曲の再生停止、アンビエントサウンドモードの切替、着信の応答、終話、音声アシスタントの起動が簡単に操作できます。
ファッション感覚で選べる、他にないニュアンスのカラーラインナップ
防水規格 IPX5

付属品充電ケース×1、イヤーピース(S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 連続使用時間(時間)充電ケース使用時:最大30(実測値) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0 充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース約2時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力:98±3 連続再生時間最大約10時間(実測値) インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5 通信距離(m)見通し距離:約最大10 ドライバー径(Φmm)6 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする