HDCH15BK HDC-H15/BK HDMIケーブル ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ 82719097

HDC-H15/BK HDMIケーブル ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82719097品番HDCH15BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル
直径4.5mmのスリムケーブル
3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能
各社HDMIリンク機能対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
金メッキコネクタ採用

ブラックケーブル長(m)1.5プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHDケーブル種類スリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする