3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2m 注文コード82720199 品番FCAS427EN20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
対応規格
CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。

ケーブル長(m)2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする