窓口インターフォン シルバー APU-01/SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82720445 品番APU01SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窓口業務に最適なインターホン
マスク越しやパーティション越しの会話を快適に
ボリュームダイアル搭載
親機マイクの位置を調整できるグースネックアーム
子機を固定する両面テープとケーブルクリップ付属
※付属品
ACアダプタ(ケーブル長約1.8m)、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書

付属品ACアダプタ、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書 質量(g)親機:約329、子機:約80(ACアダプタ除く) 電源(V)AC12/1A 最大出力(W)3 ケーブル長(m)約1.8、電源:約1.8 範囲(mm)マイク集音範囲 /親機:200以内推奨、子機:300以内推奨 寸法(Φ×高さH)(mm)(子機) 78×20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機) 約158×46×87(マイク部除く) 周波数特性20Hz-20KHz(親機)、20Hz-16KHz(子機) 入力感度-48dB 保証期間お買い上げ日から1年間 アーム長さ(cm)グースネック:約20 指向性マイク:無指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする