HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 収納家具
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台・ローボード
リビングボード ハミレックス A-1233
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82720619
品番
A1233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
付属品
棚板3枚
質量(kg)
約69
耐荷重(kg)
底板:80
天板耐荷重(kg)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1710×520×507
棚板耐荷重(kg)
30
総耐荷重(kg)
200
関連資料:
(0.31MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。ご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません