HPT200BTK フルワイヤレスイヤホン  ブラック HP-T200BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] ラディウス 82721416

フルワイヤレスイヤホン ブラック HP-T200BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82721416 品番HPT200BTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノイズキャンセリングモード
電車や飛行機内でも音楽や動画を快適に楽しめるノイズキャンセリング機能搭載の超小型完全ワイヤレスイヤホンです。
ノイズキャンセリングモード時は、周囲の騒音をイヤホン内部で解析し逆位相の音を生成することで、騒音を聞こえにくくします。特に50Hz近辺の低音域ノイズを大きく低減するよう調整されており、小型ながらも優れたノイズキャンセリング性能を発揮します。通勤通学時のバスや電車内でも快適に音楽に没頭できます。
最小・最軽量クラス
イヤホンの重量は片側約4gと軽く、長時間装着していても耳が疲れにくいため、快適に音楽をお楽しみいただけます。充電ケースも本体同様に小さく、ラウンド形状なためカバンやポケットの隙間にもスッと収まりポータビリティに優れます。
アンビエントサウンドモード
人の声にフォーカスした外音取り込み機能を搭載しています。 イヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。
HP-T200BTの音質傾向
小さな筐体からは想像できないほどの迫力サウンドを実現しました。 専用のイヤーピースは外耳道に沿うように変形し、密着感が向上。低音を逃さず高い解像度で再生します。
さらに、劣化しがちなノイズキャンセリングモード時の音質を維持するため、緻密な設計とチューニングが施されています。
Point1:tinyシリーズの特徴である良質な低音を生かすため、100Hz以下の低音域を十分に出力するようチューニングしています。
Point2:アンビエントサウンドモード時に、重低音に埋もれず十分な外音再生性能を発揮できるよう、2kHz近辺の高音域を緻密にチューニングしています。
最大30時間再生のロングバッテリー
イヤホン本体の連続再生時間は最大10時間。加えて充電ケース使用時には、 最大30時間駆動のバッテリーライフを実現。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。
左右同時接続方式採用
電波の通過を阻害する要因である左右のイヤホン間の通信を排除した、接続機器との左右同時接続方式を採用しました。 通信帯域を効率よく使用し、接続が安定することで音声の途切や遅延も低減します。 さらに、音の高解像度化にも寄与します。
IPX5の防滴仕様
急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時にもご使用いただけます。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。
最大4台までのマルチペアリング対応
SCMS-T対応
高級感のあるカラーラインアップ

付属品イヤーピース(S,M,L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書(保証書)×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力:97±3 充電時間(時間)イヤホン 約2 / 充電ケース 約2 連続再生時間【ANC ON時】最大7時間(実測値)、充電ケース使用時 最大21時間(実測値)、【ANC OFF時】最大10時間(実測値)、充電ケース使用時 最大30時間(実測値) インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5 通信距離(m)見通し距離:約最大10 ドライバー径(Φmm)6 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする