XLED高画質技術と包み込むサウンドが実現する新・感動体験
「XLED高画質技術」パワフルで美しい映像が楽しめる高輝度・高コントラスト・広色域
微細なエリアごとに分割駆動し、映像表示性能を飛躍的に向上させる「アクティブmini LED駆動」
漆黒の闇から光の眩しさまで豊かに再現する「フレアブライトネス」
広色域かつ純度の高い色再現を可能とする「量子ドットリッチカラー」
XLED高画質技術を最大限引き出す新開発・8K画像処理エンジン「Medalist Z2X」搭載
「Medalistエンジン」のオブジェクトプロファイリングに新たに「輝き復元」を搭載し、リアリティ溢れる輝きを再現
映り込みを抑えながら、広視野角を実現する「N-Wideパネル」搭載
約3,300万画素、秒間120枚の圧倒的情報量「8K倍速液晶」
最高品質の8K放送まで楽しめる8K/4Kチューナー内蔵しYouTubeの8K動画再生にも対応
画音一致による臨場感と高音質
最大出力 70W 8スピーカー搭載
サイド&ハイトスピーカーが映像と一体となった臨場感を再現「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」搭載
音の奥行き感・明瞭度を実現する「Eilex PRISM」
ライブ会場のような音に包まれる「音楽ライブモード」搭載
フレームを感じさせないデザインでリアルな視聴体験を際立たせる
額縁幅 わずか2.3mm。金属フレームが周囲に溶け込み、映像が浮き上がる「フローティングディスプレイ」
奥行き26mmのスッキリ薄型デザイン、省スペーススタンド採用 ※凸部含めた厚さは、30mm(65v型)・ 31mm(75v型、85v型)
アクオスならではの使い勝手の良さ
Newマイク付きスリムリモコン採用。人気サービス「prime video」や「YouTube」など合わせて7つのダイレクトボタンを搭載
外付けHDD録画でも自動でチャプターを割り振り、快適な視聴体験を提供する「オートチャプター」機能搭載