ブルートゥース スピーカー ブラック JBLFLIP6BLK [防水 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723148 品番JBLFLIP6BLK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大好評の「JBLボールドデザイン」にリニューアルしたコンパクト設計
「GO 3」や「CHARGE 5」などのモデルにも採用され好評を博している、新しいデザイン・アイデンティティ「JBL ボールドデザイン」を、本モデルのフロントにもついに採用。大胆にあしらわれたロゴのエッジ部分には、JBLのブランドカラーであるオレンジを配したメタル素材を用いることで、ブランドのカラーを主張しつつ、より洗練された上質感を演出しました。また、ボディとロゴのカラートーンを併せた 「TONE on TONE」によって、より全体的に調和のとれた、ファッショナブルなデザインにアップデートしています。
また、標準的な500mlのペットボトルと同じくらいの太さ、重量で、片手でも持ち運びしやすいコンパクト設計が人気の「FLIP」シリーズの中でも、前モデル「FLIP 5」に比べて、容積を94%程度におさえることにより全体的に小型化を実現。手が小さい方や、お子様でも無理なくお取り扱いが可能で、自転車や自動車のドリンクホルダーへ納めることも可能です。
本格的な2ウェイ・スピーカー構成でシリーズ史上最高音質を実現
「FLIP」シリーズのために開発された44x80mm径の大きな楕円形のウーファーと低音増強用に搭載されたデュアルパッシブラジエーターに加え、本モデルでは新たに16mm径ツイーターを搭載し、本格的な2ウェイ・スピーカー構成を採用。大口径のウーファーによりダイナミックな低域を再現し、新搭載のツイーターによって明瞭度の高い高音域を再生させることで、前モデルから飛躍的に音質を向上させています。前モデルの「FLIP 5」に比べて94%コンパクト設計になった筐体でありながら、本体サイズを超えるパワフルで解像度の高いクリアなJBLサウンドをご堪能いただけます。
屋内外でも安心して使える防水・防塵性能(IP67)に進化
前モデルまでの防水性能に加え、新たに防塵にも対応したIP67に対応。家の中のお風呂、キッチンなどの水周りでの使用はもちろん、ビーチやキャンプ場などの砂埃などが気になるアウトドアシーンでも心置きなくお使いいただけるようになり、より活用の幅を広げました。また、本体背面に搭載された充電端子(USB Type-C)も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いが可能です。
最大約12時間再生のワイヤレス再生
前モデル同様、4800mAhの大容量バッテリーを搭載し、連続約12時間以上のワイヤレス再生が可能です。自宅や屋内で音楽や動画視聴を楽しめるだけではなく、キャンプなどで長時間外出するときでも、頻繁なバッテリー切れの心配はありません。充電端子にはUSB Type-Cを採用しており、端子形状が対称なため向きを気にせずスムーズに充電を開始できます。
充実のワイヤレス機能「PartyBoost」により複数台同時接続可能
Bluetoothによって複数台のスピーカー同士を接続できる「PartyBoost」機能(※)を搭載。「JBL Portable」アプリでの操作の他、スピーカー本体の「PartyBoost」ボタンを押すだけで、同機能を搭載したスピーカー同士を複数台同時にワイヤレスで接続し、ステレオモードで立体的な音像を楽しめたり、パーティーやスタジオでのダンスレッスンなど、広い会場で迫力のあるサウンドを楽しみたい時に活躍します。
ソーシャルモードにも対応しており、スマートホンやタブレットなどのデバイスを2台までBluetooth接続で同時にペアリングでき、交互に音楽再生することもできます。接続した2台のデバイスのうち、最後に再生ボタンを押したデバイスの音楽が再生され切り替えも簡単。
※「JBL Connect」および「JBL Connect+」対応機種との接続はできません。
ライフスタイルを彩る人気の定番カラー展開
カラーは、JBLのポータブルBluetoothスピーカーの中でも根強い人気を誇る、ブラック、レッド、ブルーの全3色をご用意。どんなシーンやインテリアにも馴染むベーシックなカラーから、アクティブなシーンで映えるカラーまで、お好みの1台をお選びいただけます。また、防水防塵対応でありながら、温もりのあるファブリック素材を採用することで、家の中からアウトドアまで幅広いシーンでお使いいただけるデザインにリニューアルしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする