HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
DS-561B クランプ固定スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82723717
品番
DS561B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応サイズ目安:〜60Vディスプレイ質量目安:40kg
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×172×860
クランプ
固定式:15〜50mmの厚みの天板に取付可能
総耐荷重(kg)
40 (取付モニター / ディスプレイ:40以下)
注意
※取り付けるテレビの対応状況をメーカーWebサイトにて事前にご確認ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。