矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
金属製キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725896
品番
WJ-100 タツプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
1.1
用途
イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。