矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
金属製キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725914
品番
WK-100 タツプ
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
種類
固定車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
0.9
用途
イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。