VD-DN 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業 82726325 VD-DN 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業 82726325

風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82726325 品番VD-DN
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

風量調整ダンパー レバー式 250Φ
【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。

寸法D(Φmm)250 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
注意
※蝶ねじを緩めてからレバーで羽根開度を調節してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする