チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCKPA タイプ3方爪・シリンダ式プッシャ 注文コード82726475 品番CKPA-20A-ER3S1
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥78,793
販売価格(税別)
71,630
この商品はシリーズ・タイプなど96種類から選べます 他の種類を見る

用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。
チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。
仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。

仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8 ストローク(mm)プッシャ:5 サイズ20A タイプ3方爪・シリンダ式プッシャ シリーズCKPA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.38 繰返し精度(mm)±0.01 センサーER3×1個 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)15 最適把持力(N)20〜35 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7 押込力(N)プッシャ:10 (0.5MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする